Referenzen
Gutekunst:0.63X3.20X7.80D
Rubix:64709
Hersteller:D-112




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 7,8 mm |
Produktdetails : 0.63X3.20X7.80D Druckfeder D-112
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,304 mm, Federrate(R):8,905 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,06 N, Toleranz Fn (Fntol):2,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,69 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,304 mm, Federrate(R):8,905 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,06 N, Toleranz Fn (Fntol):2,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 7,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std