1.00X12.50X80.50D-VA-(VD-149A) Druckfeder VD-149A-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X12.50X80.50D-VA-
Rubix:104504
Hersteller:VD-149A
1.00X12.50X80.50D-VA-(VD-149A) Druckfeder VD-149A-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser13,5 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge80,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X12.50X80.50D-VA-(VD-149A) Druckfeder VD-149A-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,26 mm, Steigung der Feder (s):4,297 mm, Federrate(R):0,242 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,81 mm, Knicklänge(Lk):52,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,022 N, Toleranz Fn (Fntol):1,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,272 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,26 mm, Steigung der Feder (s):4,297 mm, Federrate(R):0,242 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,81 mm, Knicklänge(Lk):52,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,022 N, Toleranz Fn (Fntol):1,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,272 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Außendurchmesser13,5 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge80,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2
9,00 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,58 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,55 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,80 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,85 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,38 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,15 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,03 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,90 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,78 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std