Referenzen
Gutekunst:2.50X28.50X103.00D
Rubix:66171
Hersteller:D-268D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 103 mm |
Produktdetails : 2.50X28.50X103.00D Druckfeder D-268D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,44 mm, Steigung der Feder (s):11,824 mm, Federrate(R):2,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,52 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):142,5 N, Toleranz Fn (Fntol):9,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):39,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,44 mm, Steigung der Feder (s):11,824 mm, Federrate(R):2,022 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,52 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):142,5 N, Toleranz Fn (Fntol):9,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):39,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 103 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std