Referenzen
Gutekunst:0.80X11.20X54.00D
Rubix:65009
Hersteller:D-117P




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 54 mm |
Produktdetails : 0.80X11.20X54.00D Druckfeder D-117P
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,69 mm, Steigung der Feder (s):6,259 mm, Federrate(R):0,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15 N, Toleranz Fn (Fntol):1,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,42 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,69 mm, Steigung der Feder (s):6,259 mm, Federrate(R):0,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15 N, Toleranz Fn (Fntol):1,16 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,42 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std