Referenzen
Gutekunst:1.60X12.50X24.00D-VA
Rubix:123124
Hersteller:VD-218




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 1.60X12.50X24.00D-VA Druckfeder VD-218-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):6,4 mm, Federrate(R):8,389 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,537 N, Toleranz Fn (Fntol):7,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):114,007 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,26 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):6,4 mm, Federrate(R):8,389 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,537 N, Toleranz Fn (Fntol):7,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):114,007 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std