Referenzen
Gutekunst:1.50X15.00X48.90D
Rubix:131256
Hersteller:D-207J-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48,9 mm |
Produktdetails : 1.50X15.00X48.90D Druckfeder D-207J-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):5,925 mm, Federrate(R):1,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,46 N, Toleranz Fn (Fntol):4,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,06 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):5,925 mm, Federrate(R):1,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,46 N, Toleranz Fn (Fntol):4,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,06 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std