Referenzen
Gutekunst:1.25X9.75X40.00D
Rubix:65361
Hersteller:D-195A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 1.25X9.75X40.00D Druckfeder D-195A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):4,559 mm, Federrate(R):3,157 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):78,42 N, Toleranz Fn (Fntol):4,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):75,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):4,559 mm, Federrate(R):3,157 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):78,42 N, Toleranz Fn (Fntol):4,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,17 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):75,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen