Referenzen
Gutekunst:1.50X25.00X45.00D
Rubix:65635
Hersteller:D-207JL




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 1.50X25.00X45.00D Druckfeder D-207JL
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,46 mm, Steigung der Feder (s):12,429 mm, Federrate(R):0,943 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,1 N, Toleranz Fn (Fntol):3,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,72 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,46 mm, Steigung der Feder (s):12,429 mm, Federrate(R):0,943 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,1 N, Toleranz Fn (Fntol):3,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,72 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen