Referenzen
Gutekunst:0.70X7.30X48.00D
Rubix:96094
Hersteller:D-115H-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 48 mm |
Produktdetails : 0.70X7.30X48.00D Druckfeder D-115H-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,784 mm, Federrate(R):0,503 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,55 mm, Knicklänge(Lk):32,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,88 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,05 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,784 mm, Federrate(R):0,503 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,55 mm, Knicklänge(Lk):32,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,88 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,6 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 48 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std