Referenzen
Gutekunst:3.20X44.80X115.00D-VA
Rubix:170489
Hersteller:VD-289C-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 115 mm |
Produktdetails : 3.20X44.80X115.00D-VA Druckfeder VD-289C-02-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,03 mm, Steigung der Feder (s):20,327 mm, Federrate(R):1,855 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):84,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):155,95 N, Toleranz Fn (Fntol):13,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):47,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):149,513 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,03 mm, Steigung der Feder (s):20,327 mm, Federrate(R):1,855 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):84,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):155,95 N, Toleranz Fn (Fntol):13,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):47,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):149,513 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std