Referenzen
Gutekunst:0.63X3.20X15.50D
Rubix:64711
Hersteller:D-114




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 15,5 mm |
Produktdetails : 0.63X3.20X15.50D Druckfeder D-114
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,19 mm, Federrate(R):3,918 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,65 N, Toleranz Fn (Fntol):2,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,32 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,19 mm, Federrate(R):3,918 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,65 N, Toleranz Fn (Fntol):2,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,46 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,83 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 15,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std