Referenzen
Gutekunst:1.25X16.00X62.00D
Rubix:65419
Hersteller:D-182




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 62 mm |
Produktdetails : 1.25X16.00X62.00D Druckfeder D-182
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,04 mm, Steigung der Feder (s):11,045 mm, Federrate(R):1,104 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):54,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,06 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,04 mm, Steigung der Feder (s):11,045 mm, Federrate(R):1,104 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,47 N, Toleranz Fn (Fntol):3,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):54,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,06 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std