Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X52.00D-VA
Rubix:65194
Hersteller:VD-153A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X52.00D-VA Druckfeder VD-153A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,69 mm, Steigung der Feder (s):5,368 mm, Federrate(R):0,921 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,12 mm, Knicklänge(Lk):14,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,109 N, Toleranz Fn (Fntol):2,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,013 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,69 mm, Steigung der Feder (s):5,368 mm, Federrate(R):0,921 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,12 mm, Knicklänge(Lk):14,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,109 N, Toleranz Fn (Fntol):2,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,013 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std