Referenzen
Gutekunst:1.20X9.80X30.20D
Rubix:65445
Hersteller:D-180Q-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 30,2 mm |
Produktdetails : 1.20X9.80X30.20D Druckfeder D-180Q-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,273 mm, Federrate(R):4,081 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,88 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,13 N, Toleranz Fn (Fntol):4,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,273 mm, Federrate(R):4,081 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,88 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,13 N, Toleranz Fn (Fntol):4,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 30,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std