Referenzen
Gutekunst:1.10X7.90X14.00D-VA
Rubix:109451
Hersteller:VD-180-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 14 mm |
Produktdetails : 1.10X7.90X14.00D-VA Druckfeder VD-180-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):3,686 mm, Federrate(R):7,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):53,972 N, Toleranz Fn (Fntol):4,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,448 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,3 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):3,686 mm, Federrate(R):7,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):53,972 N, Toleranz Fn (Fntol):4,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,448 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std