Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X27.10D
Rubix:64646
Hersteller:D-072A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 27,1 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X27.10D Druckfeder D-072A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,8 mm, Federrate(R):0,536 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,16 mm, Knicklänge(Lk):11,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,81 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,64 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,8 mm, Federrate(R):0,536 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,16 mm, Knicklänge(Lk):11,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,81 N, Toleranz Fn (Fntol):0,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,64 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std