0.55X2.95X20.20D Druckfeder D-090Q

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.55X2.95X20.20D
Rubix:95631
Hersteller:D-090Q
0.55X2.95X20.20D Druckfeder D-090Q

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser3,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,55 mm
Länge20,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.55X2.95X20.20D Druckfeder D-090Q


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):1,268 mm, Federrate(R):2,343 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,35 mm, Knicklänge(Lk):14,47 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,9 N, Toleranz Fn (Fntol):1,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,71 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):1,268 mm, Federrate(R):2,343 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,35 mm, Knicklänge(Lk):14,47 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,9 N, Toleranz Fn (Fntol):1,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,71 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser3,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,55 mm
Länge20,2 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,72 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,64 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,94 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,10 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,52 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,45 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,35 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,26 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,21 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std