Referenzen
Gutekunst:2.00X23.00X40.50D-VA
Rubix:65995
Hersteller:VD-239A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40,5 mm |
Produktdetails : 2.00X23.00X40.50D-VA Druckfeder VD-239A-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):11 mm, Federrate(R):3,288 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,124 N, Toleranz Fn (Fntol):7,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,672 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,22 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):11 mm, Federrate(R):3,288 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,124 N, Toleranz Fn (Fntol):7,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,672 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 40,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std