Referenzen
Gutekunst:1.00X6.30X14.50D-VA
Rubix:315226
Hersteller:VD-168




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 14,5 mm |
Produktdetails : 1.00X6.30X14.50D-VA Druckfeder VD-168-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,455 mm, Federrate(R):6,362 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38,935 N, Toleranz Fn (Fntol):3,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,136 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,89 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,455 mm, Federrate(R):6,362 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38,935 N, Toleranz Fn (Fntol):3,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,82 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,136 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 14,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen