Referenzen
Gutekunst:0.40X2.00X10.90D
Rubix:64495
Hersteller:D-063F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.40X2.00X10.90D Druckfeder D-063F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):0,792 mm, Federrate(R):2,608 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,46 N, Toleranz Fn (Fntol):1,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,01 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):0,792 mm, Federrate(R):2,608 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,46 N, Toleranz Fn (Fntol):1,13 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std