CITRUS HANDCLEANER 3.8L KANISTER Handreiniger
CRC CITRUS HANDCLEANER Handreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:32321
Rubix:1998019
Hersteller:32321-AA

Dokumente
Produktdetails : CITRUS HANDCLEANER 3.8L KANISTER Handreiniger
Handreiniger, CRC, industrie, auto, kfz, handpflege, pflege, pflegen, haut, schutz, reinigen, reinigung, säubern, schmutz, entfernen
CITRUS HANDCLEANER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 302x75x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3975 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 225x450x302 mm |
| Gewicht der Verpackung | 17060 g |
| Fassungsvermögen | 3,8 ml |
| Verpackungsmenge | flasche |
| Herkunftsland | NL |
| Zolltarifcode | 34029090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,04 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
195,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
