ELECTRONIC CLEANER 250ML Elektronikreiniger nicht entzündlich
N.F Electronic Cleaner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:N.F. Electronic Cleaner
Rubix:2149199
Hersteller:33116-AA
EAN:5412386068881
Dokumente
Produktdetails : ELECTRONIC CLEANER 250ML Elektronikreiniger nicht entzündlich
Konzipiert für Einsätze, bei denen die Betriebskontinuität entscheidend ist, ermöglicht dieser nicht entzündliche Präzisionsreiniger die effektive Reinigung und Entfettung elektrischer und elektronischer Komponenten. Seine lösemittelbasierte Formulierung sorgt für eine schnelle Wirkung auf empfindlichen Anlagen.
Eigenschaften:
Der N.F. Electronic Cleaner von CRC wirkt durch schnelle Penetration, um Ablagerungen auf elektrischen und elektronischen Kontakten zu lösen. Seine nicht entzündliche Formulierung reduziert Risiken durch Lichtbögen und Kriechströme während der Reinigungsarbeiten. Das Produkt ist frei von Säuren und Laugen und daher mit empfindlichen Materialien sowie mit den meisten technischen Kunststoffen kompatibel (vorherige Prüfung empfohlen). Nach der Verdunstung bleibt die behandelte Oberfläche sauber, rückstandsfrei und sofort wieder einsatzbereit.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 33116-AA
• Produktname: N.F. Electronic Cleaner
• Verpackung: Aerosol 250 ml
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Erscheinungsbild: Aerosolflüssigkeit mit CO₂ als Treibgas
• Farbe: farblos
• Geruch: charakteristisch
• Siedepunkt: 44 °C
• Entzündbarkeit: nicht entzündlich
• Dampfdruck: 47 kPa bei 20 °C
• Dichte: 1,27 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 1,27 bei 20 °C
• Relative Dampfdichte: 2,26 bei 25 °C
• VOC-Gehalt: 889 g/l
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Verwendung chemischer Stoffe zur Kontrolle von Risiken für Gesundheit und Umwelt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): legt die Regeln für Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Gemische fest
• Richtlinie 2008/47/EG: bestätigt die Nichtentzündbarkeit des Gemisches auf Grundlage standardisierter Prüfungen
• EN 14852 und EN 14853: Prüfverfahren zur Bewertung des Entzündungsverhaltens des Sprühstrahls und in geschlossenen Räumen
Eigenschaften:
Der N.F. Electronic Cleaner von CRC wirkt durch schnelle Penetration, um Ablagerungen auf elektrischen und elektronischen Kontakten zu lösen. Seine nicht entzündliche Formulierung reduziert Risiken durch Lichtbögen und Kriechströme während der Reinigungsarbeiten. Das Produkt ist frei von Säuren und Laugen und daher mit empfindlichen Materialien sowie mit den meisten technischen Kunststoffen kompatibel (vorherige Prüfung empfohlen). Nach der Verdunstung bleibt die behandelte Oberfläche sauber, rückstandsfrei und sofort wieder einsatzbereit.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 33116-AA
• Produktname: N.F. Electronic Cleaner
• Verpackung: Aerosol 250 ml
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Erscheinungsbild: Aerosolflüssigkeit mit CO₂ als Treibgas
• Farbe: farblos
• Geruch: charakteristisch
• Siedepunkt: 44 °C
• Entzündbarkeit: nicht entzündlich
• Dampfdruck: 47 kPa bei 20 °C
• Dichte: 1,27 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 1,27 bei 20 °C
• Relative Dampfdichte: 2,26 bei 25 °C
• VOC-Gehalt: 889 g/l
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Verwendung chemischer Stoffe zur Kontrolle von Risiken für Gesundheit und Umwelt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): legt die Regeln für Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Gemische fest
• Richtlinie 2008/47/EG: bestätigt die Nichtentzündbarkeit des Gemisches auf Grundlage standardisierter Prüfungen
• EN 14852 und EN 14853: Prüfverfahren zur Bewertung des Entzündungsverhaltens des Sprühstrahls und in geschlossenen Räumen
Stärken
• Reduzierung elektrischer Risiken durch eine nicht entzündliche Formulierung, geeignet für Anwendungen an unter Spannung stehenden Geräten
• Präzise Reinigung von Kontakten ohne mechanische Einwirkung, wodurch der Verschleiß empfindlicher Komponenten minimiert wird
• Schnelle Wiederinbetriebnahme von Anlagen durch rückstandsfreie und schnelle Trocknung
• Kompatibel mit zahlreichen technischen Materialien, einschließlich gängiger in der Elektronik eingesetzter Kunststoffe
• Präzise Reinigung von Kontakten ohne mechanische Einwirkung, wodurch der Verschleiß empfindlicher Komponenten minimiert wird
• Schnelle Wiederinbetriebnahme von Anlagen durch rückstandsfreie und schnelle Trocknung
• Kompatibel mit zahlreichen technischen Materialien, einschließlich gängiger in der Elektronik eingesetzter Kunststoffe
Anwendungen
• Geeignet für Einsatzbereiche, in denen die Zuverlässigkeit elektrischer Verbindungen entscheidend ist
• Verwendet für Wartung und Reinigung elektronischer und elektrischer Komponenten in der Industrie, in technischen Anlagen sowie in Telekommunikationsgeräten
• Ideal für Vor-Ort-Anwendungen, auch wenn eine Unterbrechung der Systeme schwierig oder kostspielig ist
• Verwendet für Wartung und Reinigung elektronischer und elektrischer Komponenten in der Industrie, in technischen Anlagen sowie in Telekommunikationsgeräten
• Ideal für Vor-Ort-Anwendungen, auch wenn eine Unterbrechung der Systeme schwierig oder kostspielig ist
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

