SCREEN TFT 200ML Bildschirmreiniger
CRC SCREEN TFT Schonender Bildschirmreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:80715-AA
Rubix:1291788
Hersteller:80715
EAN:5412386807091

Dokumente
Produktdetails : SCREEN TFT 200ML Bildschirmreiniger
Screen TFT, bildschirmreiniger, CRC, KONTAKT CHEMIE, elektronik, elektrotechnik, elektrisch, bildschirm, display, lcd, gehäuse, fernseher, laptop, computer, kopierer, scanner, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, nikotin, schaum, aktivschaum, antistatisch, antistatik, lösemittelfrei,
SCREEN TFT Schonender Bildschirmreiniger ohne Lösemittel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 163x218x181 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3250 g |
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | not applicable |
| pH-Wert | 9 - 10 |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
