IR500 Industrial Cleaner 500ml 12/CV

3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:INDCLEA500
Rubix:2848487
Hersteller:7100178338
EAN:05900422106081
IR500 Industrial Cleaner 500ml 12/CV
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeverdampfer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IR500 Industrial Cleaner 500ml 12/CV


Industrie-Reiniger auf Limonenbasis. Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. Enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel.
3M™ Scotch Weld™ EPX™ 2 Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP 609 Kleben von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, PS sowie von lackierten, geprimerten Metallen, Holz etc. Minimales Fließen hält starken dynamischen Belastungen stand Verarbeitungszeit 7 bis 9 Minuten Handfestigkeit nach 30 Minuten Entwicklung voller Klebkraft bei Raumtemperatur innerhalb von 24 Stunden Einsatz von DP 609 ersetzt mechanische Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Punktschweißungen etc.

Stärken


• Hohe Reinigungsleistung
• Ohne gereinigte Werkstoffoberflächen erzielen Sie kein (sehr) gutes Klebergebnis
• Entfernt Kleber, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen

Anwendungen

Reinigen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeverdampfer
Typklebstoffentferner
Min. Temperatur16 °C
Max. Temperatur27 °C
Flammpunkt47 (pensky-martens closed cup)
31,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std