MOULD CLEAN 500ML Formenreiniger
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Mould Clean
Rubix:1922124
Hersteller:32840-AA
EAN:5412386064944

Dokumente
Produktdetails : MOULD CLEAN 500ML Formenreiniger
Der MOULD CLEAN ist ein leistungsstarker, universell einsetzbarer Reiniger, der speziell für die Wartung und Reinigung von Formwerkzeugen, Matrizen und Gussformen entwickelt wurde. Dank seiner speziellen Rezeptur wirkt er schnell und hinterlässt keine Rückstände, für eine einfachere und effizientere Instandhaltung.
Eigenschaften:
Der MOULD CLEAN wurde konzipiert, um selbst hartnäckige Verunreinigungen von Formoberflächen rasch zu lösen und zu entfernen. Seine spezielle Lösungsmittelkombination zersetzt zuverlässig Öle, Fette sowie alte Schutzschichten, ohne das Material anzugreifen. Der universelle Reiniger lässt sich dank kurzer Trocknungszeit mühelos anwenden und hinterlässt saubere, sofort einsatzbereite Oberflächen. Ideal zum Entfernen alter Trennmittelreste, überzeugt er auch bei polymeren Rückständen, für eine gründliche und vollständige Reinigung.
Spezifikationen:
• Reiniger auf Basis leistungsstarker Lösungsmittel
• Einfache Anwendung durch Sprühfunktion
• Schnelle Trocknung
• Rückstandsfreie Oberfläche
• Kompatibel mit den meisten Materialien für Formen und Matrizen
Normen:
Dieser MOULD CLEAN Reiniger erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der durch die Verordnung (EU) 2020/878 geänderten Fassung und gewährleistet damit einen sicheren Umgang mit chemischen Stoffen in Europa. Er ist zudem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) klassifiziert und gekennzeichnet, was eine klare Identifizierung chemischer Gefahren sicherstellt. Darüber hinaus entspricht er der VOC-Richtlinie 2004/42/EG zur Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen.
Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international tätiges Unternehmen, gegründet im Jahr 1958, welches sich auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für Industrie, Automobil- und Elektronikbranche spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC legt besonderen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Mit hunderten von Industrieprodukten in zahlreichen Ländern bietet die Marke Lösungen für unterschiedlichste industrielle Anforderungen.
Eigenschaften:
Der MOULD CLEAN wurde konzipiert, um selbst hartnäckige Verunreinigungen von Formoberflächen rasch zu lösen und zu entfernen. Seine spezielle Lösungsmittelkombination zersetzt zuverlässig Öle, Fette sowie alte Schutzschichten, ohne das Material anzugreifen. Der universelle Reiniger lässt sich dank kurzer Trocknungszeit mühelos anwenden und hinterlässt saubere, sofort einsatzbereite Oberflächen. Ideal zum Entfernen alter Trennmittelreste, überzeugt er auch bei polymeren Rückständen, für eine gründliche und vollständige Reinigung.
Spezifikationen:
• Reiniger auf Basis leistungsstarker Lösungsmittel
• Einfache Anwendung durch Sprühfunktion
• Schnelle Trocknung
• Rückstandsfreie Oberfläche
• Kompatibel mit den meisten Materialien für Formen und Matrizen
Normen:
Dieser MOULD CLEAN Reiniger erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der durch die Verordnung (EU) 2020/878 geänderten Fassung und gewährleistet damit einen sicheren Umgang mit chemischen Stoffen in Europa. Er ist zudem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) klassifiziert und gekennzeichnet, was eine klare Identifizierung chemischer Gefahren sicherstellt. Darüber hinaus entspricht er der VOC-Richtlinie 2004/42/EG zur Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen.
Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international tätiges Unternehmen, gegründet im Jahr 1958, welches sich auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für Industrie, Automobil- und Elektronikbranche spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC legt besonderen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Mit hunderten von Industrieprodukten in zahlreichen Ländern bietet die Marke Lösungen für unterschiedlichste industrielle Anforderungen.
Stärken
• Schnelle und gründliche Reinigung von Formen und Produktionswerkzeugen
• Rückstandslose Entfernung von Ölen, Fetten und Trennmitteln
• Kurze Trocknungszeit für sofort einsatzbereite Werkzeuge
• Schutz und Werterhalt der Werkzeuge durch regelmäßige Reinigung
• Einfache Anwendung spart Zeit und steigert die Produktivität
• Rückstandslose Entfernung von Ölen, Fetten und Trennmitteln
• Kurze Trocknungszeit für sofort einsatzbereite Werkzeuge
• Schutz und Werterhalt der Werkzeuge durch regelmäßige Reinigung
• Einfache Anwendung spart Zeit und steigert die Produktivität
Anwendungen
Dieses Produkt wird empfohlen zur Reinigung von Formen, Matrizen und Werkzeugen in der Kunststoffverarbeitung, Gummiherstellung sowie im Druckgussbereich. Besonders geeignet ist es für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen in der Automobil-, Luftfahrt-, Verpackungs- und Fertigungsindustrie. Es ist ideal für Instandhaltungstechniker, Produktionslinien-Bediener und Wartungsspezialisten, welche unter anspruchsvollen Bedingungen eine schnelle und effektive Reinigung benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 623 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x273x240 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7730 g |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 29339110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
