SCREEN 99 200ML Glas- und Bildschirmreiniger
CRC SCREEN 99 Glas- und Bildschirmreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:80509-AA
Rubix:1339804
Hersteller:80509
EAN:5412386805097

Dokumente
Produktdetails : SCREEN 99 200ML Glas- und Bildschirmreiniger
Screen 99, bildschirmreiniger, CRC, KONTAKT CHEMIE, elektronik, elektrotechnik, elektrisch, bildschirm, gehäuse, fernseher, laptop, computer, kopierer, scanner, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, nikotin, schaum, aktivschaum, antistatisch, antistatik,
SCREEN 99 Kraftvoller Glas- und Bildschirmreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 251 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 163x218x181 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3150 g |
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | -35 (closed cup) |
| pH-Wert | 8 - 9,5 |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34021300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
