KONTAKT WL 200ML Elektronikreiniger universell
CRC KONTAKT WL Elektronikreiniger, universell
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:KONTAKT WL
Rubix:1339877
Hersteller:71009-AA
EAN:5412386058318

Dokumente
Produktdetails : KONTAKT WL 200ML Elektronikreiniger universell
Kontakt WL, elektronikreiniger, CRC, KONTAKT CHEMIE, elektronik, elektrotechnik, elektrisch, kontakt, stecker, steckverbinder, schalter, regler, potentiometer, poti, schaltschrank, leiterplatte, gerät, anlage, werkstatt, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, reparatur, reparieren, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, entfetten, entfetter, entfettung, lösemittel, lösungsmittel, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, nikotin, sprühwäsche,
KONTAKT WL Universeller Schnellreiniger für die Elektronik
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 224 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 163x218x181 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2800 g |
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | -20 °c (closed cup) |
| pH-Wert | not applicable |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std