INDUSTRIAL DEGREASER 20L FASS Industriereiniger NSF K1A8
Reiniger für allgemeine Wartungsarbeiten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Industrial Degreaser FPS
Rubix:1291552
Hersteller:10326-AA
EAN:5412386001703

Dokumente
Produktdetails : INDUSTRIAL DEGREASER 20L FASS Industriereiniger NSF K1A8
INDUSTRIAL DEGREASER Starker Reiniger auf Lösemittelbasis
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | kanister |
| Flammpunkt | 25 °c (closed cup) |
| pH-Wert | not applicable |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
