ECO COMPLEX BLUE 5L KANISTER Reinigungskonzentrat NSF A1
CRC ECO COMPLEX BLUE Reinigungskonzentrat NSF A1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:ECO Complex Blue FPS
Rubix:1291560
Hersteller:10282-AA
EAN:5412386001734

Dokumente
Produktdetails : ECO COMPLEX BLUE 5L KANISTER Reinigungskonzentrat NSF A1
Complex Blue, reinigungskonzentrat, CRC, industrie, handwerk, maschine, anlage, teil, oberfläche, werkstatt, wartung, warten, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, entfetten, entfetter, entfettung, lösemittel, lösungsmittel, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, wässrig, alkalisch, tensid, konzentrat, verdünnen, verdünnung, biologisch abbaubar, hochdruckreiniger, ultraschallbad, lebensmittel, lebensmittelecht, NSF, USDA, FDA, HACCP, zulassung, registrierung, freigabe,
ECO COMPLEX BLUE
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 141x188x296 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5305 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 188x283x296 mm |
| Gewicht der Verpackung | 11230 g |
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34021300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
