TEROSON VR 190 500ML SPRÜHDOSE Bremsen&Kupplungsreiniger
Bremsen & Kupplungsreiniger VR 190 500ml
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:VR 190 AE500ML EG
Rubix:1052050
Hersteller:232315

Dokumente
Produktdetails : TEROSON VR 190 500ML SPRÜHDOSE Bremsen&Kupplungsreiniger
TEROSON VR 190 ist ein transparenter, farbloser, zu mehreren Zwecken verwendbarer, Flüssigreiniger auf Lösungsmittelbasis, der zur Entfernung von Fett, Öl und Schmutz entwickelt wurde. Er ist frei von Halogenkohlenwasserstoffen. Er entfernt Fett und Öl von allen Bauteilen, z. B. Bremsen oder Kupplungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 35 °C |
| Flammpunkt | -9 |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std