QUICKLEEN PLUS 500ML Industriereiniger AII erhöhter Flammpunkt
Industriereiniger AII, erhöhter Flammpunkt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Quickleen Plus
Rubix:1714750
Hersteller:32515-AA
EAN:5412386061851

Dokumente
Produktdetails : QUICKLEEN PLUS 500ML Industriereiniger AII erhöhter Flammpunkt
QUICKLEEN PLUS ist ein Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen. Durch seinen erhöhten Flammpunkt von 29 °C ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert. Er entspricht dadurch auch erhöhten Arbeitssicherheitsanforderungen (AII). Trotzdem verdunstet er nach der Anwendung rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten. Der Reiniger ist ideal geeignet um Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art.
CRC QUICKLEEN PLUS Industriereiniger AII Spraydose 500ml
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 490 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| 235 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
