DUST FREE 360-250ML Druckgas-Reiniger nicht entzündbar NSF K2
Besprühen mit Staub
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Dust Free 360 FPS
Rubix:2290041
Hersteller:33114-AA
EAN:5412386067938
Dokumente
Produktdetails : DUST FREE 360-250ML Druckgas-Reiniger nicht entzündbar NSF K2
Die Druckgas-Spraydose von CRC wurde speziell für eine effektive und sichere Reinigung empfindlicher Geräte entwickelt. Die Formel ist optimal auf den Einsatz in industriellen und lebensmittelverarbeitenden Umgebungen abgestimmt. Das Produkt entfernt zuverlässig Staub, selbst in schwer zugänglichen Bereichen, ohne Rückstände zu hinterlassen oder Kondensation zu verursachen.
Eigenschaften:
Dieses nicht entzündbare Druckgas-Spray enthält ein verflüssigtes Gas unter hohem Druck, das selbst mikroskopisch kleine Partikel entfernt, welche elektronische Störungen verursachen können. Dank seiner umkehrbaren Anwendung kann das Spray in jeder Position genutzt werden und ist somit ideal, um schwer zugängliche Bauteile zu erreichen. Es hinterlässt keinerlei Spuren oder Feuchtigkeit und ist somit bestens für sensible Einsatzbereiche geeignet. Die spezielle Formulierung trägt zusätzlich zur Umweltfreundlichkeit bei - mit einem niedrigen GWP-Wert (Treibhauspotenzial) von nur 7.
Spezifikationen:
• Formel: Inertes, verflüssigtes Gas
• Druck: Hochdruck für intensive Reinigung
• Verwendung: Umkehrbar einsetzbar (auch über Kopf)
• Effekt: Trockene Reinigung ohne Kondensat
• Rückstände: Keine
• Farbe: Farblos
• Geruch: Neutral
• GWP (Global Warming Potential): 7
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006 Art.31)
• NSF K2-zertifiziert für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
Eigenschaften:
Dieses nicht entzündbare Druckgas-Spray enthält ein verflüssigtes Gas unter hohem Druck, das selbst mikroskopisch kleine Partikel entfernt, welche elektronische Störungen verursachen können. Dank seiner umkehrbaren Anwendung kann das Spray in jeder Position genutzt werden und ist somit ideal, um schwer zugängliche Bauteile zu erreichen. Es hinterlässt keinerlei Spuren oder Feuchtigkeit und ist somit bestens für sensible Einsatzbereiche geeignet. Die spezielle Formulierung trägt zusätzlich zur Umweltfreundlichkeit bei - mit einem niedrigen GWP-Wert (Treibhauspotenzial) von nur 7.
Spezifikationen:
• Formel: Inertes, verflüssigtes Gas
• Druck: Hochdruck für intensive Reinigung
• Verwendung: Umkehrbar einsetzbar (auch über Kopf)
• Effekt: Trockene Reinigung ohne Kondensat
• Rückstände: Keine
• Farbe: Farblos
• Geruch: Neutral
• GWP (Global Warming Potential): 7
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006 Art.31)
• NSF K2-zertifiziert für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
Stärken
• Präzise und kontaktfreie Reinigung empfindlicher Geräte
• Nicht entzündliche Formel für maximale Sicherheit
• Dank umkehrbarer Ventiltechnik in jeder Position einsetzbar
• Rückstandsfrei und ohne Kondensation (ideal für elektronische Komponenten)
• Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie dank NSF K2-Zulassung
• Umweltfreundlich durch niedrigen GWP-Wert (7)
• Verhindert Ausfälle und Produktionsstopps durch Staub
• Zeitsparend bei Wartungsarbeiten
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Oberflächen
• Nicht entzündliche Formel für maximale Sicherheit
• Dank umkehrbarer Ventiltechnik in jeder Position einsetzbar
• Rückstandsfrei und ohne Kondensation (ideal für elektronische Komponenten)
• Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie dank NSF K2-Zulassung
• Umweltfreundlich durch niedrigen GWP-Wert (7)
• Verhindert Ausfälle und Produktionsstopps durch Staub
• Zeitsparend bei Wartungsarbeiten
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Oberflächen
Anwendungen
• Reinigung elektronischer und elektrischer Geräte
• Staubentfernung von Tastaturen, Hauptplatinen, Sensoren, Kameras und optischen Laufwerken
• Wartung von Servomechanismen, Frequenzumrichtern, Steckverbindern und Relais
• Ideal für Produktionsbereiche in der Lebensmittelindustrie, in denen Sauberkeit entscheidend ist
• Einsetzbar in Rechenzentren, Laboren, Krankenhäusern und industriellen Umgebungen
• Praktisch für die vorbeugende Wartung in staubigen oder sensiblen Bereichen
• Staubentfernung von Tastaturen, Hauptplatinen, Sensoren, Kameras und optischen Laufwerken
• Wartung von Servomechanismen, Frequenzumrichtern, Steckverbindern und Relais
• Ideal für Produktionsbereiche in der Lebensmittelindustrie, in denen Sauberkeit entscheidend ist
• Einsetzbar in Rechenzentren, Laboren, Krankenhäusern und industriellen Umgebungen
• Praktisch für die vorbeugende Wartung in staubigen oder sensiblen Bereichen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std