INOX KLEEN 500ML Edelstahlreiniger NSF C1A7

INOX KLEEN Edelstahlreiniger NSF C1/A7

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:Inox Kleen FPS
Rubix:1291591
Hersteller:20720-AB
EAN:5412386059131
INOX KLEEN 500ML Edelstahlreiniger NSF A7, C1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeaerosol
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : INOX KLEEN 500ML Edelstahlreiniger NSF C1A7


CRC Inox Kleen ist ein wasserbasierter Schaumreiniger, der speziell entwickelt wurde, um metallischen Oberflächen ihren ursprünglichen Glanz zurückzugeben. Die Formulierung ermöglicht eine gründliche Entfettung und hinterlässt gleichzeitig eine nicht fettende Schutzbarriere für ein makelloses Finish. Der gebrauchsfertige Reiniger überzeugt durch Vielseitigkeit und hohe Leistung auf einer Vielzahl von Materialien.

Eigenschaften:
Inox Kleen entfernt zuverlässig Schmutz, Fingerabdrücke, Wasserflecken, Staub sowie witterungsbedingte Ablagerungen. Der Reiniger ist nicht korrosiv und antistatisch und eignet sich hervorragend für die Pflege von Edelstahl, Chrom, PVC, Aluminium sowie den meisten Kunststoffen (bei empfindlichen Kunststoffen wird ein Vorabtest empfohlen). Die schäumende, wasserbasierte Formulierung erleichtert die Anwendung auf senkrechten Flächen, ohne abzulaufen und sorgt so für eine optimale Einwirkzeit und verbesserte Wirkung. Mit nur einer Anwendung reinigt und schützt das Produkt die Oberfläche und verleiht ihr einen neuen Glanz, ohne fettige Rückstände.

Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: weiß und undurchsichtig
• Geruch: neutral
• Flammpunkt des Wirkstoffs: > 70 °C
• Dichte bei 20 °C: 0,93 g/cm³
• pH-Wert: 9,79
• Kinematische Viskosität bei 40 °C: < 20,5 mm²/s
• VOC-Gehalt: 152 g/l
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C

Normen:
Der CRC Inox Kleen Reiniger erfüllt die Anforderungen der NSF C1-Norm (Nr. 138083). Diese Zertifizierung erlaubt den Einsatz in Bereichen der Lebensmittelindustrie, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Sollte eine gereinigte Fläche dennoch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, ist ein Nachspülen mit Trinkwasser erforderlich. Die Norm gewährleistet ein hohes Maß an hygienischer Sicherheit für den Einsatz in regulierten Umgebungen.
Das Produkt entspricht zudem der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe in Europa.
Ebenso erfüllt es die Richtlinie 2004/42/EG zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) mit einem Gehalt von 152 g/l.

Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international tätiges Unternehmen, das 1958 gegründet wurde und sich auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für die Industrie, den Automobilsektor und die Elektronik spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC legt einen großen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Die Produkte der Marke werden in zahlreichen Ländern vertrieben, mit einem Portfolio von einer Vielzahl an spezialisierten Lösungen für industrielle Anwendungen.

Stärken

• Effektive Reinigung und Entfettung verschiedenster Metall- und Kunststoffoberflächen
• Schäumende Anwendung ohne Abtropfen für verlängerte Einwirkzeit
• Hinterlässt keine fettigen Rückstände – für ein glänzendes Finish
• Langanhaltender Schutzfilm gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Nicht korrosiv – sicher für empfindliche Materialien
• NSF C1-konform – geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (mit Nachspülen)
• Praktisches Aerosol – sofort einsatzbereit, keine Verdünnung notwendig

Anwendungen

Dieses Produkt ist ideal zur Reinigung und Pflege von Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium, Chrom, PVC und Laminaten in unterschiedlichen Industrieumgebungen. Es eignet sich besonders für Produktionslinien, Großküchen, Werkstätten, Aufzüge oder dekorative Metallflächen. Sowohl auf vertikalen als auch auf horizontalen Flächen anwendbar, erfüllt es die Anforderungen an Sauberkeit und Glanz in Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, der Chemie, dem Maschinenbau und der allgemeinen Instandhaltung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeaerosol
Max. Temperatur50 °C
Flammpunkt>70
pH-Wert10,71
Zolltarifcode34039900
9,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std