CONTACT CLEAN PROTECT FPS 250ML Kontaktreiniger Schutz NSF Spray
CONTACT CLEAN & PROTECT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:33413-AA
Rubix:3495620
Hersteller:1754387
EAN:5412386071652
Dokumente
Produktdetails : CONTACT CLEAN PROTECT FPS 250ML Kontaktreiniger Schutz NSF Spray
Der Kontaktreiniger CRC Contact Clean & Protect ist ein Reinigungsöl für elektrische Kontakte, das zum Reinigen, Entoxidieren, Schmieren und Schützen entwickelt wurde. Zudem hilft es, vorhandene Korrosion auf Kontaktflächen zu entfernen.
Eigenschaften:
Dieses Produkt wirkt als Kontaktreinigungsöl und eignet sich für präzise Reinigungsarbeiten an elektrischen Bauteilen. Der Film entoxidiert die Oberflächen und unterstützt das Entfernen von Korrosion wie Oxiden, Sulfaten, Sulfiden und Carbonaten, während gleichzeitig fettige, ölige und harzige Verunreinigungen gelöst werden. Die Formulierung ist nicht korrosiv (sie enthält einen Korrosionsinhibitor) und sorgt nach der Anwendung für eine dauerhafte Schmierung. Der CRC Kontaktreiniger ist mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen kompatibel und hinterlässt keine Flecken auf Metalloberflächen. Er ist als Aerosol mit einem 360°-Sprühventil erhältlich und kann auch über Kopf angewendet werden.
Spezifikationen:
• Verpackung: Aerosoldose mit 250 ml oder 500 ml (je nach Referenz)
• Typ: Kontaktreiniger, Reinigungsmittel
• Aussehen: farblose Flüssigkeit im Aerosol mit CO₂-Treibgas
• Geruch: Lösungsmittel
• Treibgas: CO₂
• Wirkstoffgehalt (mit CO₂-Treibgas): 95 %
• Dichte: 0,67 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 15 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Flammpunkt: -35 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 700 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
• Nicht auf spannungsführende Teile sprühen
Normen:
• NSF: Das Produkt ist NSF-registriert und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
• REACH (EG) Nr. 1907/2006 und (EU) 2020/878: Aufbau und Inhalt der Sicherheitsdatenblattinformationen
• CLP (EG) Nr. 1272/2008: Einstufung und Kennzeichnung des Gemischs gemäß dieser Verordnung mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen im CLP-Format
Eigenschaften:
Dieses Produkt wirkt als Kontaktreinigungsöl und eignet sich für präzise Reinigungsarbeiten an elektrischen Bauteilen. Der Film entoxidiert die Oberflächen und unterstützt das Entfernen von Korrosion wie Oxiden, Sulfaten, Sulfiden und Carbonaten, während gleichzeitig fettige, ölige und harzige Verunreinigungen gelöst werden. Die Formulierung ist nicht korrosiv (sie enthält einen Korrosionsinhibitor) und sorgt nach der Anwendung für eine dauerhafte Schmierung. Der CRC Kontaktreiniger ist mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen kompatibel und hinterlässt keine Flecken auf Metalloberflächen. Er ist als Aerosol mit einem 360°-Sprühventil erhältlich und kann auch über Kopf angewendet werden.
Spezifikationen:
• Verpackung: Aerosoldose mit 250 ml oder 500 ml (je nach Referenz)
• Typ: Kontaktreiniger, Reinigungsmittel
• Aussehen: farblose Flüssigkeit im Aerosol mit CO₂-Treibgas
• Geruch: Lösungsmittel
• Treibgas: CO₂
• Wirkstoffgehalt (mit CO₂-Treibgas): 95 %
• Dichte: 0,67 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 15 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Flammpunkt: -35 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 700 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
• Nicht auf spannungsführende Teile sprühen
Normen:
• NSF: Das Produkt ist NSF-registriert und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
• REACH (EG) Nr. 1907/2006 und (EU) 2020/878: Aufbau und Inhalt der Sicherheitsdatenblattinformationen
• CLP (EG) Nr. 1272/2008: Einstufung und Kennzeichnung des Gemischs gemäß dieser Verordnung mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen im CLP-Format
Stärken
• Reduziert elektrische Kontaktverluste, indem Oxide, Fette, Öle, Harze und andere Korrosionsrückstände auf Kontakten entfernt werden
• Praktisches und effektives Aerosol für schwer zugängliche Verbindungen dank 360°-Sprühfunktion und Anwendung über Kopf
• Schützt Kontaktflächen durch einen langlebigen Schmierfilm, der nach der Reinigung und Entoxidation wirksam ist
• Praktisches und effektives Aerosol für schwer zugängliche Verbindungen dank 360°-Sprühfunktion und Anwendung über Kopf
• Schützt Kontaktflächen durch einen langlebigen Schmierfilm, der nach der Reinigung und Entoxidation wirksam ist
Anwendungen
CRC Contact Clean & Protect wird bei Verbindungs- und Schaltelementen eingesetzt, insbesondere in Umgebungen, in denen Ablagerungen, Rückstände oder Oxidation den elektrischen Kontakt beeinträchtigen:
• Lampenfassungen
• Push-Pull-Steckverbinder
• Anschlussstecker für elektrische oder elektronische Module
• Sicherungshalter
• Schütze
• Leiterplatten
• Steck- oder Federkontakte
• usw.
• Lampenfassungen
• Push-Pull-Steckverbinder
• Anschlussstecker für elektrische oder elektronische Module
• Sicherungshalter
• Schütze
• Leiterplatten
• Steck- oder Federkontakte
• usw.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

