BRAKLUBE PRO 100ML TUBE Bremsenschmierstoff
Braklube Pro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:32815-AA
Rubix:2389880
Hersteller:32815-AA
EAN:5412386065569

Dokumente
Produktdetails : BRAKLUBE PRO 100ML TUBE Bremsenschmierstoff
Bremsen-Schmierstoff. Sorgt für gute Beweglichkeit von Bremssattel, -kolben und -belägen. Dämpft Geräusche und Vibrationen.
Stärken
• Metallfreier Spezialschmierstoff für die Bremsanlage
• Hochtemperaturbeständig bis zu +240°C
• Schützt vor Korrosion
• Insbesondere für Alumiuniumbauteile geeignet
• Tropffrei, läuft auch bei hohen Temperaturen nicht ab
• Tropft nicht unkontrolliert in die Bremsanlage
• Wasser- und hochtemperaturbeständig
• Sorgt für eine gut funktionierende Bremsanlage
• Ideal für Aluminium-Bremssättel geeignet
• Hochtemperaturbeständig bis zu +240°C
• Schützt vor Korrosion
• Insbesondere für Alumiuniumbauteile geeignet
• Tropffrei, läuft auch bei hohen Temperaturen nicht ab
• Tropft nicht unkontrolliert in die Bremsanlage
• Wasser- und hochtemperaturbeständig
• Sorgt für eine gut funktionierende Bremsanlage
• Ideal für Aluminium-Bremssättel geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 240 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
