TR-830 Batterie f Gebläseeinh Versaflo TR800

3M™ Batterien für Gebläseatemschutz-Systeme

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:TR-830
Rubix:2848874
Hersteller:7100150925
EAN:00076308942434
TR-830 Batterie f Gebläseeinh Versaflo TR800

Technische Zusammenfassung

Typakku

Dokumente

Produktdetails : TR-830 Batterie f Gebläseeinh Versaflo TR800


Batterien für 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme sind für den Einsatz mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen bestimmt
Zubehörteil für das einfache und sichere Anschrauben der Batterie des Typs TR-830 an die Gebläseeinheit TR-802E. Die mechanische Befestigung der eigensicheren Batterie verhindert das unbeabsichtigte Lösen der Batterie und damit das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung gemäß EN 60079-11. Das Batterie-Befestigungswerkzeug ist ATEX-zertifiziert und zugelassen gemäß CE und NIOSH.

Stärken


• Einfache Installation am Gebläseatemschutz-System
• Einfache Bestimmung des Ladezustands
• Erhältlich mit UK- oder EU-Stecker
• Einfache Anbringung

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten - Sprühen

Technische Informationen


Attribute
Typakku
968,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1.152,22 inkl. MwSt.