5-56 BIO CLEVER-STRAW 400 ML Multifunktionsöl Spray
5-56 BIO
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:5-56 BIO CLEVER-STRAW
Rubix:3466310
Hersteller:33425-AA
EAN:5412386072017

Dokumente
Produktdetails : 5-56 BIO CLEVER-STRAW 400 ML Multifunktionsöl Spray
Eine einzige Ölformel, viele Einsatzmöglichkeiten - Das multifunktionale Öl CRC 5-56 Bio wird als Spray verwendet, um zu schmieren, festsitzende Teile zu lösen, vor Korrosion zu schützen und Feuchtigkeit zu verdrängen, mit einer biologisch abbaubaren Formel aus der Force Verte®-Reihe.
Eigenschaften:
Das 5-56 Bio wird per Sprühauftrag angewendet, um auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen und bewegliche oder festsitzende mechanische Teile zu behandeln. Das 2-in-1 Clever-Straw-System ermöglicht den Wechsel zwischen breitem Sprühstrahl und präziser Anwendung mit Verlängerungsröhrchen, ganz ohne Zubehörwechsel. Das 360°-Ventil erlaubt die Anwendung auch über Kopf und erleichtert so Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Die Formel ist mit Metalloberflächen sowie den meisten Gummi-, Kunststoff- und Beschichtungsmaterialien kompatibel und hinterlässt keine Flecken. Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien wird ein Test empfohlen. Die Anwendung erfolgt in einer dünnen Schicht, wobei vor dem Lösen eine Einwirkzeit von einigen Minuten empfohlen wird. Die Verwendung an spannungsführenden Geräten ist zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Format: Aerosoldose 400 ml
• Wirkstoffgehalt: 95 %
• Treibgas: CO₂
• Biologische Abbaubarkeit: > 60 %
• Anteil biobasierter Kohlenstoff: 63 %
• Erscheinungsbild: Flüssigkeit im Aerosol
• Farbe: bernsteinfarben
• Geruch: charakteristisch
• Dichte: 0,857 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: 18 mm²/s bei 20 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Flammpunkt: > 70 °C (geschlossener Tiegel)
• Zündpunkt: 107 °C (geschlossener Behälter, ohne Treibgas)
• Siedepunkt: 198–237 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 73 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: regelt die Bereitstellung von Sicherheitsinformationen über das Sicherheitsdatenblatt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): definiert Einstufung und Kennzeichnung; Produkt ist als Aerosol Kategorie 2 eingestuft (H223, H229)
• OECD-Test 301B: Prüfverfahren zur leichten biologischen Abbaubarkeit
• ASTM D6866-22: Verfahren zur Bestimmung des biobasierten Kohlenstoffanteils
Eigenschaften:
Das 5-56 Bio wird per Sprühauftrag angewendet, um auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen und bewegliche oder festsitzende mechanische Teile zu behandeln. Das 2-in-1 Clever-Straw-System ermöglicht den Wechsel zwischen breitem Sprühstrahl und präziser Anwendung mit Verlängerungsröhrchen, ganz ohne Zubehörwechsel. Das 360°-Ventil erlaubt die Anwendung auch über Kopf und erleichtert so Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Die Formel ist mit Metalloberflächen sowie den meisten Gummi-, Kunststoff- und Beschichtungsmaterialien kompatibel und hinterlässt keine Flecken. Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien wird ein Test empfohlen. Die Anwendung erfolgt in einer dünnen Schicht, wobei vor dem Lösen eine Einwirkzeit von einigen Minuten empfohlen wird. Die Verwendung an spannungsführenden Geräten ist zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Format: Aerosoldose 400 ml
• Wirkstoffgehalt: 95 %
• Treibgas: CO₂
• Biologische Abbaubarkeit: > 60 %
• Anteil biobasierter Kohlenstoff: 63 %
• Erscheinungsbild: Flüssigkeit im Aerosol
• Farbe: bernsteinfarben
• Geruch: charakteristisch
• Dichte: 0,857 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: 18 mm²/s bei 20 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Flammpunkt: > 70 °C (geschlossener Tiegel)
• Zündpunkt: 107 °C (geschlossener Behälter, ohne Treibgas)
• Siedepunkt: 198–237 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 73 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: regelt die Bereitstellung von Sicherheitsinformationen über das Sicherheitsdatenblatt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): definiert Einstufung und Kennzeichnung; Produkt ist als Aerosol Kategorie 2 eingestuft (H223, H229)
• OECD-Test 301B: Prüfverfahren zur leichten biologischen Abbaubarkeit
• ASTM D6866-22: Verfahren zur Bestimmung des biobasierten Kohlenstoffanteils
Stärken
• Trägt zur Reduzierung von Ausfallzeiten durch festsitzende Teile bei, indem blockierte Metallteile, die durch Schmutz, Korrosion oder verharztes Fett festgesetzt sind, gelöst werden
• Erleichtert die Schmierung von Mechanismen durch gute Kriechfähigkeit und einfache Sprühanwendung
• Reduziert Restfeuchtigkeit durch Wasserverdrängung, ideal für Bereiche mit Spritzwasserbelastung
• Unterstützt den Korrosionsschutz von Bauteilen bei Wartungs- und Lagerprozessen
• Erleichtert die Schmierung von Mechanismen durch gute Kriechfähigkeit und einfache Sprühanwendung
• Reduziert Restfeuchtigkeit durch Wasserverdrängung, ideal für Bereiche mit Spritzwasserbelastung
• Unterstützt den Korrosionsschutz von Bauteilen bei Wartungs- und Lagerprozessen
Anwendungen
Einsatz in der Wartung von Maschinen und Werkzeugen sowie an beweglichen Teilen wie Hebeln, Führungen, Scharnieren, Zahnrädern und Ketten. Das Aerosol eignet sich für Anwendungen in Werkstätten, auf Produktionslinien oder im Außeneinsatz, insbesondere zur Beseitigung von Quietschgeräuschen und zum Lösen festsitzender Metallteile. In der Praxis wird es auch in Umgebungen eingesetzt, in denen Feuchtigkeit ein Problem darstellt (Spritzwasser, Kondensation), dank seiner wasserverdrängenden Eigenschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Gewicht | 462 g |
| Verpackungsmenge | aerosol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
