7100262855 PELTOR In-Ear Gehörschutz-Headset PIC-100 EU
3M™ PELTOR™ In-Ear Gehörschutz-Headset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:PIC-100-EU
Rubix:4002249
Hersteller:7100262855
EAN:00638060433157

Dokumente
Produktdetails : 7100262855 PELTOR In-Ear Gehörschutz-Headset PIC-100 EU
Mit dem 3M™ PELTOR™ PIC-100 Headset stellt die Marke 3M™ PELTOR™ eine Vielzahl innovativer Technologien vor, die Anwendern helfen, geschützt und produktiv zu bleiben. Mit der On-Demand-Dichtsitzprüfung auf Knopfdruck kann der Nutzer sein persönliches Schutzniveau ermitteln und sicherstellen, dass er in seiner gefährlichen Lärmumgebung angemessen geschützt ist. Das PIC-100 verfügt außerdem über eine Technologie zum Hören von Umgebungsgeräuschen. Dies hilft den Arbeitnehmern, von Angesicht zu Angesicht bei leichtem oder intermittierendem Lärm zu kommunizieren und Umweltgeräusche bei sicheren Pegeln zu hören, ohne in Versuchung zu kommen, ihren Gehörschutz abzunehmen oder schlecht zu tragen. Kompatibel mit mehreren verschiedenen Ohrstöpselmodellen und -größen. Die Nutzer können die Ohrstöpsel auswählen, die sie bevorzugen und die ihnen einen angemessenen Schutz bieten.
Das PIC-100-Headset verfügt über die innovative drahtlose Close-Connect-Technologie von 3M, mit der mehrere Personen gleichzeitig von Headset zu Headset sprechen können, was die Kommunikation in einer Vielzahl von lauten Umgebungen ermöglicht, wenn sich Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe befinden. Headsets verbinden sich automatisch miteinander, sobald sie in Reichweite sind, ohne dass eine Kopplung erforderlich ist. Das sprachgesteuerte Senden (VOX) ermöglicht den Nutzern eine nahtlose, freihändige Kommunikation ohne Tastendruck. Das System ermöglicht Benutzern außerdem das Senden mit der Push-to-Talk (PTT)-Funktion, die in manchen Situationen möglicherweise bevorzugt wird. Eine drahtlose Bluetooth®-Kommunikation zur Verbindung mit Smart Devices und Zwei-Wege-Funkgeräten ist ebenfalls möglich.
Das Headset PIC-100 ist mit einem In-Ear-Sprechmikrofon ausgestattet und ist nicht auf einen Mikrofonarm in der Nähe des Mundes angewiesen, um Sprache zu erkennen. Dadurch ist das Headset PIC-100 mit einer breiten Palette an persönlicher Schutzausrüstung kompatibel, einschließlich Atemschutzmasken.
Erstmalig bringt die Marke 3M™ PELTOR™ eine 3M™ Connected Equipment App auf den Markt, die Over-the-Air-Firmware-Updates für das PIC-100 auf Abruf ermöglicht.
Willkommen bei der nächsten Generation schützender Kommunikationslösungen.
3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie schützende Kommunikationslösungen von PELTOR Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
Das 3M™ PELTOR™ In-Ear Gehörschutz-Headset, PIC-100 EU ist eine Gehörschutz-Kommunikationslösung der nächsten Generation. Die innovative On-Demand-Dichtsitzprüfung informiert den Nutzer über die persönliche Dämmung, während ein In-Ear-Sprechmikrofon mittels Bluetooth und Funkverbindung die deutliche Kommunikation in lauten Umgebungen ermöglicht.
Stärken
Verbessert die Effizienz und Sicherheit des Anwenders;Bietet Gehörschutz;Eingebautes Vollduplex-Funkgerät für schnelle und einfache freihändige Kommunikation;Bluetooth®-Technologie für drahtlose Verbindung zu externen Geräten;On-Demand-Dichtsitzprüfung für den Gehörschutz;Das Hören von Umgebungsgeräuschen fördert das akustische Situationsbewusstsein;6 separate Kanäle ermöglichen es verschiedenen Gruppen, in unmittelbarer Nähe voneinander zu arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören;Austauschbare Ohrstöpsel in mehreren Typen und Größen;Akustische Sprechmikrofone in Ihren Ohren nehmen Ihre Stimme auf und machen einen herkömmlichen Mikrofonarm überflüssig;Ein In-Ear-Mikrofon zur Kommunikation erleichtert die Verwendung in Kombination mit 3M Atemschutz
Anwendungen
Gefährliche Lärmumgebung: Allgemeine Fertigung, Baugewerbe, Lebensmittel- und Getränkeherstellung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 38 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 134 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.125,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.339,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage