AM01000 AM01000 Gehörschutzstöpsel EAR Classic small SNR28

3M™ E-A-R™ Classic™ Kleine Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AM01000
Rubix:1992657
Hersteller:7000089396
EAN:04046719773275
AM01000 AM01000 Gehörschutzstöpsel EAR Classic small SNR28

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR29 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM01000 AM01000 Gehörschutzstöpsel EAR Classic small SNR28


Der Durchmesser des 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleinen Gehörschutzstöpsels ist 7 % kleiner als beim Classic Gehörschutzstöpsel (bei derselben Länge), um optimalen Komfort und Schutz für kleinere Ohren zu bieten.
Die 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Kapselgehörschützer sind ein langlebiger und bequemer Gehörschutz zum Schießen. Unsere Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB. Nach EN 352:2020 geprüft. Die Kapseln sind im unteren Bereich so angeschrägt, dass ein Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden wird und Sie beim Schießen nicht beeinträchtigt werden. Die weichen, breiten Schaumstoff-Polster sorgen für eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum. Daher lassen sich die Kapselgehörschützer auch über einen längeren Zeitraum bequem tragen. Für die Trägerakzeptanz ist es wichtig, dass der Gehörschutz bequem ist und einen zuverlässigen Schutz bietet, ohne beim Schießen zu behindern. Der Kapselgehörschutz gewährleistet ausreichenden Schutz in den meisten Situationen mit hoher Geräuschbelastung, ohne zu behindern. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Verfügbar in Grün und farblich abgestimmtem Schwarz. Mit dem klappbaren Kopfbügel lassen sie sich kompakt und praktisch in einer Tasche oder einem Beutel verstauen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Stärken


• Als die weltweit ersten Schaumstoff-Ohrstöpsel setzen die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel den Standard in Sachen Gehörschutz
• Verbesserter Tragekomfort durch einen weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der sich an die Form des Gehörgangs anpasst
• Feuchtigkeitsbeständiges Material für einheitliche Ausdehnungszeit selbst in feuchten Umgebungen
• Angeraute Oberfläche – verhindert ein Verrutschen und gewährt eine zuverlässige Dämmung

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6 g
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR29 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyvinylchlorid (pvc)
Typeinweg
Werkstoffpvc
Größes
0,23 exkl. MwSt.
/ Paar
0,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std