3M-526000 526000 Vorsatzscheibe außen f Speedgl 9100 FX VE 10 St
3M™ Speedglas™ Äußere Vorsatzscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:526000
Rubix:1159512
Hersteller:7100016691
Produktdetails : 3M-526000 526000 Vorsatzscheibe außen f Speedgl 9100 FX VE 10 St
3M™ Speedglas™ äußere Vorsatzscheiben sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und Filtern vorgesehen und schützen den Schweißfilter vor Funken und Schweißspritzern.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.
Stärken
• Schützt den Schweißfilter vor Schweißfunken und Spritzern
• Ersatzteil
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und -filtern
• Vorsatzscheibe außen
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenschutz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,78 € exkl. MwSt.
/ Packung
49,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std