171024 Vergrößerungslinse, 3,0-fach

3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:171024
Rubix:3480731
Hersteller:7000028033
EAN:07319571710243
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 171024 Vergrößerungslinse, 3,0-fach


Die 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen – kompatibel mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken – ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit unter die Lupe zu nehmen.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.

Stärken


• Verschafft Ihnen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht
• Vergrößert Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell)
• Für die Verwendung mit Speedglas Schweißmasken konzipiert
• Einfache und sichere Installation
• Die Vergrößerungslinsenhalterung für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben
• Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil erhältlich ist

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)45x145x127 mm
Gewicht der Verpackung43,5 g
Typzubehör
29,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ