197144 Scharnier-Kit & Komponenten, Gelenk-Mechanismus

3M™ Speedglas™ Äußerer Halterahmen (hochklappbar)

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:197144
Rubix:3480667
Hersteller:7100077305
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typscharnier-mechanismus

Produktdetails : 197144 Scharnier-Kit & Komponenten, Gelenk-Mechanismus


Ersatzteil, wenn der Original-Scharniermechanismus bei der Verwendung abgenutzt oder beschädigt wird.
Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten.

Stärken


• Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

Anwendungen

Der Feder-Scharniermechanismus 3M Speedglas™ richtet sich an professionelle Schweißer, welche die Modelle Speedglas™ 9100FX oder 9100 FX-Air verwenden. Besonders nützlich ist er in Werkstätten der Metallverarbeitung, im Schiffbau, im Kesselbau sowie in anderen industriellen Bereichen, in denen Schweißer regelmäßig das Visier ihres Helms auf- und zuklappen müssen. Bei Bruch oder Abnutzung der Originalscharniere ermöglicht dieses Kit einen schnellen und effektiven Austausch.

Technische Informationen


Attribute
Typscharnier-mechanismus
65,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage