834018 PP40690009, Schlauchüberzug Gummi, hitzebeständig

3M™ Schweißschutz, Luftschlauchüberzüge

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:834018
Rubix:2712052
Hersteller:7000028062
EAN:4046719378685
SPEEDGLAS ADFLO SCHLAUCHÜBERZUG H834018 PP40690009, Schlauchüberzug Gummi, hitzebeständig

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 834018 PP40690009, Schlauchüberzug Gummi, hitzebeständig


Die 3M™ Luftschlauchüberzüge sind ein Sortiment an Überzügen für Luftschläuche, die mit 3M™ Adflo™ kompatibel sind. Unsere Schutzüberzüge sorgen für eine längere Nutzlebensdauer des Luftschlauchs.
Um Ihre 3M™ Speedglas™ Schweißerausrüstung effektiv aufzubewahren oder zu transportieren, verwenden Sie 3M™ Speedglas™ Schweißsystem-Trageprodukte. Es gibt verschiedene Optionen für die Aufbewahrung von Schweißausrüstung, darunter Taschen und Beutel oder Optionen für den sicheren Transport Ihrer Ausrüstung während des Einsatzes, darunter Rucksäcke. Schweißertaschen und -beutel dienen zur Aufbewahrung von Schweißmasken und Atemschutzgebläsen, wenn diese nicht in Gebrauch sind, und schützen sie vor Schmutz und Kratzern. Die Rucksäcke sind erhältlich, um das Tragen eines Atemschutzgebläses auf dem Rücken statt an der Hüfte zu ermöglichen, was den Tragekomfort erhöht.

Stärken


• Verlängert die Nutzlebensdauer des 3M™ Luftschlauchs
• Schützt den Schlauch vor geschmolzenem Metall, Funken und Splittern
• Ausgelegt auf die 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-Systeme
• Austausch-Überzug für den Luftschlauch

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)10x130x220 mm
Gewicht der Verpackung70 g
Typzubehör
54,28 exkl. MwSt.
/ Stück
64,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std