790105 3M 790105 Speedglas Aufbewahrungstasche

3M™ Taschen, Rucksäcke und Beutel für Schweißer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:790105
Rubix:2999895
Hersteller:7100167362
EAN:04054596577701
H790105 3M 790105 Speedglas Aufbewahrungstasche

Technische Zusammenfassung

Typaufbewahrungstasche

Produktdetails : 790105 3M 790105 Speedglas Aufbewahrungstasche


Tragen und lagern Sie Ihre 3M Schweißerausrüstung sicher mit den 3M Speedglas™ Trageprodukten.
Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons können die Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren. Das integrierte Zwei-Wege-Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.

Stärken


• Schützen Sie Ihr Schweißer-Atemschutzsystem vor Kratzern mit 3M Taschen für die Schweißausrüstung
• Ausführung erhältlich für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken, Atemschutzgebläse sowie andere Teile und Produkte
• Tragen Sie Ihr Gebläseatemschutzsystem bequem mit dem Schweißersystem-Rucksack
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort
• Tragen oder lagern Sie Ihre Ausrüstung für optimalen Komfort und optimale Pflege

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typaufbewahrungstasche
105,28 exkl. MwSt.
/ Stück
125,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen