168010 H168010 Vlies/Baumw Schweißband Speedgl 9000er Serie VE 2 St
3M™ Schweißbänder
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:168010
Rubix:1531046
Hersteller:7100080223
EAN:7319571680102



Produktdetails : 168010 H168010 Vlies/Baumw Schweißband Speedgl 9000er Serie VE 2 St
3M™ Speedglas™ Schweißbänder sind hygienische Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken.
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.
Stärken
• Für die Verwendung mit 3M™ Masken und Schutzvisieren
• 3M™ Originalzubehör
• Als Ersatz für abgenutzte und unhygienische Teile
• Sorgt für das richtige Maß an Komfort
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46,35 g |
|---|---|
| Typ | stirnband |
| Werkstoff | baumwolle |
| Herkunftsland | NL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std