Referenzen
3M:954410
Rubix:2712039
Hersteller:7100100079
EAN:04054596195561
Produktdetails : 954410 PP40680002
Die Speedglas™ Schweißerkappe wird bei Schweißarbeiten unter der Maske getragen, um zu verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen in Kontakt mit dem Kopf geraten.
Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Kopfbügel-Baugruppen sind mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Stärken
• Schweißerkappe in Einheitsgröße schützt Oberkopf und Haare vor Staub und Partikeln
• Material: 100 % Baumwolle
• Wird üblicherweise ausgetauscht, wenn die Kappe unhygienisch geworden ist
• Schweißerkappen verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen in Kontakt mit dem Kopf des Anwenders geraten
• 3M Originalzubehör
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zubehör |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
221,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std