536200 H536200 Einstellband Ratschensys Kopfband f Speedgl 9100 FX

3M™ Schweißmasken-Kopfband & Kopfbügelkomponenten

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000044488
Rubix:1992520
Hersteller:7000044488
EAN:4046719189960
H536200 H536200 Einstellband Ratschensys Kopfband f Speedgl 9100 FX

Technische Zusammenfassung

Typschweißerhelm stirnband
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 536200 H536200 Einstellband Ratschensys Kopfband f Speedgl 9100 FX


Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken.
Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken


• Mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
• Befestigungsteile enthalten
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung54 g
Typschweißerhelm stirnband
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen