611100 Hochleistungs-Schweißmaske
3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:611100
Rubix:3103791
Hersteller:7100256562
EAN:04054596920774
Dokumente
Produktdetails : 611100 Hochleistungs-Schweißmaske
Die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 wurde speziell für Hochleistungs-Schweißarbeiten entwickelt. Die Maske ist mit der Hochklappfunktion ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, problemlos zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten zu wechseln, ohne zwischenzeitig den Gebläseatemschutz aufheben zu müssen.
Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am weißen Dreieck auf dem blauen Anzug, das aus demselben 54 g/m² SMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug weist eine einzigartige, spezielle Materialbehandlung auf (nur Material, nicht Komponenten), begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1. Dadurch kann der Einweg-Schutzanzug für einen besseren Schutz vor chemischen Flüssigkeitsspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub zusammen mit einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 verwendet werden. Außerdem verlängert sich die Lebensdauer des wiederverwendbaren Kleidungsstückes, da es seltener gewaschen werden muss. Der 3M Schutzanzug 4530 ist äußerst atmungsaktiv und weich, dennoch robust und stark bei einem Gewicht von 54 g/m². Er besteht aus SMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie zwei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz.
Stärken
• Die optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01TW bietet variable Dunkelstufen (5, 8–13) und einen Komfortmodus für Heftschweißen. Die ebenfalls optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01VC bietet variable Dunkelstufen (5, 8–14) plus Variable Color Technology.
• Das große (104 mm × 170 mm) Klarsichtvisier ist gebogen und bietet eine gute Sicht nach oben, unten und zur Seite
• Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort: Das innovative Luftstromoptimierungssystem der Schweißmaske G5-01 ermöglicht es Ihnen, den Luftstrom zum Gesicht oder zum Visier zu leiten – oder eine Kombination aus beidem zu wählen.
• Das schlanke und ergonomische Design der Schweißmaske G5-01 erleichtert die Nutzung in beengten Schweißbereichen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißer-visier |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
646,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen