197139 Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR, 197139

3M™ Speedglas™ Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:197139
Rubix:3480664
Hersteller:7100031606
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typersatzteil

Dokumente

Produktdetails : 197139 Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR, 197139


3M™ Speedglas™ Austausch-Quick Release (QR)-Schienen-Komponenten für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR.
Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile durch 3M™ Speedglas™ Quick Release-Helmschienen-Komponenten Serie QR. Diese helfen Ihnen, das richtige Maß an Komfort und Schutz zu erhalten, und sind so konzipiert, dass sie auf viele branchengängige Schutzhelme passen. Unsere Austausch-Quick Release-Schienen passen zu den 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR und 10-QR sowie den 3M™ Schutzhelmen H-701. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken


• Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR konzipiert
• Passt an viele branchengängige Schutzhelme einschließlich den 3M™ Schutzhelmen H-701
• Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile
• Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Anwendungen

Baugewerbe - Metallindustrie - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typersatzteil
56,61 exkl. MwSt.
/ Stück
67,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage