614000 3M Speedglas Gesichtsabdichtung, G5-01, 614000
3M™ Speedglas™ Gesichtsabdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:614000
Rubix:3255155
Hersteller:7100161510
EAN:04054596575653
Produktdetails : 614000 3M Speedglas Gesichtsabdichtung, G5-01, 614000
3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Dieses Ersatzteil ersetzt abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen.
3M™ Speedglas™ Schweißbänder sind hygienische Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Tauschen Sie abgenutzte und unhygienische Teile aus. Erhältlich in Leder, Frottee oder Vlies. Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile. Sorgt für das richtige Maß an Komfort und Schutz. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Stärken
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Druckluft-Schweißmasken
• 3M™ Originalzubehör
• Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gesichtsabdichtung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen